Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura MULTI9 GFP 4P 40A 26mA A-Si 480Y/277V UL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 240 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.026 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M9R81440
Ref.Sonepar
322535
EAN
3606481198532
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
240 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.026 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Pérdida de potencia:
3.6 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1.5 kA
Resistencia a sobreintensidad:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Ancho del dispositivo:
72 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
81 mm
Profundidad del dispositivo:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


