Schneider Electric - Interruptor automático especial C60H-DC 250V CC 1P 10A - A9N61508
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9N61508
Ref.Sonepar
165047
EAN
3606480424090
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
220 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
0 kA
Tipo de tensión:
CC
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
0 kA
Intervalo de frecuencia:
0...0 Hz
Pérdida de potencia:
1.8 W
Clase de limitación de intensidad:
0
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


