Schneider Electric - Interruptor automático especial SW60-PC 1000V CC 2P 50A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9N61699
Ref.Sonepar
164196
EAN
3606480504143
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
50 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión nominal mínima:
1000 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
1 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0.6 kA
Tipo de tensión:
CC
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Negro
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
77.4 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


