Schneider Electric - Interruptor automático iC40N ARC 1PN C 16A con arco eléctrico - A9TPE4616
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos - 2
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 6 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9TPE4616
Ref.Sonepar
819723
EAN
3606481906342
Curva de disparo:
C
Número de polos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:
6 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Interruptor de protección contra incendios
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


