Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60H 2P 10A curva-D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 73 mm
Curva de disparo - D
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
25188
Ref.Sonepar
321202
EAN
3303430251880
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
73 mm
Curva de disparo:
D
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
0
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
0 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
0 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
0 kA
Intervalo de frecuencia:
0...0 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
0
Nivel de polución:
0
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


