Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60H 4P 20A curva-D - 25218
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 73 mm
Curva de disparo - D
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25218
Ref.Sonepar
695881
EAN
3303430252184
Profundidad constructiva:
73 mm
Curva de disparo:
D
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
30 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


