Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 1P 25A curva-Z - A9F92125

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 1P 25A curva-Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - Z

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F92125

Ref.Sonepar

92479

EAN

3606480085383

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

Z

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

25 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti9 iC60L es un disyuntor miniatura (MCB) de baja tensión. Tiene 1 P con 1 polo protegido, corriente nominal de 25 A y curva de disparo Z. La capacidad nominal de interrupción de cortocircuito alcanza los 25kA a 220VAC a 240VAC de acuerdo con el estándar EN/IEC 60947-2 y 15000A a 230VAC de acuerdo con el estándar EN/IEC 60898-1. Cumple con la norma industrial EN/IEC 60898-1 y la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este disyuntor miniatura es para protección contra cortocircuito y corriente de sobrecarga en todas las aplicaciones. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su banda verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. Su limitación clase 3 (de acuerdo a EN/IEC60898-1) mejora el costo de protección del circuito aguas abajo. Se puede montar en riel DIN. Su anchura es de 2 tomas de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 18 mm x (Alt.) 85 mm x (Prof.) 78,5 mm. El peso es de 0,215 kg. De acuerdo con el estándar IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -35°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric