Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 2P 10A curva-K - A9F95210

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 2P 10A curva-K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

K

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

10 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles50 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - K

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F95210

Ref.Sonepar

612388

EAN

3606480084843

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

K

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

25 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico iC60L, 2p, 10A, curva K. Aplicación de dispositivo: distribución - gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: interruptor automático en miniatura - nombre del producto: iC60 - nombre corto del dispositivo: iC60L - tipo de red: CA, CC - tecnología de unidad de disparo: térmico-magnético - poder de corte: 15000 A Icn conforme con EN/IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 72...125 V CC, 20 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 72...125 V CC, 25 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz, 25 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz, 50 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz, 50 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz, 70 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz, 70 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz - categoría de utilización: categoría A conforme con EN 60947-2, categoría A conforme con IEC 60947-2 - apto para seccionamiento: sí conforme con EN 60947-2, sí conforme con IEC 60947-2 - normas: EN 60947-2, IEC 60947-2.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric