Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 3P 10A curva-K - A9F95310

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 3P 10A curva-K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

K

Número de polos totales:

3
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

10 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - K

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F95310

Ref.Sonepar

258888

EAN

3606480085062

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

K

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

25 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

This Acti9 iC60L is a low voltage miniature circuit breaker (MCB). It has 3P with 3 protected poles, rated current 10A and K tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 50kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 15000A at 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard. It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2. This miniature circuit breaker is for protection against short circuit and overload current in all applications. Its unique VisiTrip indicator reduces intervention time by showing the faulty circuit. Its VisiSafe green strip guarantees the physical opening of the contacts to allow downstream maintenance. Its fast closing mechanism independent of manual operation improves its service life. It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost. It is DIN rail mountable. Its width is 6 pitches of 9mm. Pollution degree is 3. Overvoltage category is IV. The product colour is white (RAL9003). The dimensions are (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm. The weight is 0.375kg. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure. The operating temperature is -35°C to 70°C. The storage temperature is -40°C to 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric