Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 3P 25A curva-C - A9F94325

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 3P 25A curva-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

25 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F94325

Ref.Sonepar

91859

EAN

3606480084423

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

25 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti9 iC60L es un interruptor automático en miniatura de baja tensión (MCB). Cuenta con 3 polos protegidos, corriente nominal de 25 A y curva de disparo C. La capacidad nominal de corte en cortocircuito va de hasta 50kA a 220VCA a 240VCA de acuerdo con la norma EN/IEC 60947-2 y 15000A a 400VCA de acuerdo con la norma EN/IEC 60898-1. Cumple tanto con la norma industrial EN/IEC 60898-1 como con la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este interruptor automático en miniatura es para protección contra cortocircuito y corriente de sobrecarga en todas las aplicaciones. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su bloque verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10.000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20.000 ciclos. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 5 VCA. Su clase de limitación 3 (según EN/IEC6898-1) mejora el costo de protección de circuitos aguas abajo. Es montable en riel DIN. Tiene un ancho de 6 pasos de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL93). Las dimensiones son (An.) 54 mm x (Alt.) 85 mm x (Prof.) 78,5 mm. El peso es de ,375 kg. De acuerdo con la norma IEC 6529, el grado de protección es IP2 e IP4 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -35°C a 7°C. La temperatura de almacenamiento es de -4°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric