Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 3P 6A curva-Z - A9F92306

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 3P 6A curva-Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

Z

Número de polos totales:

3
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

6 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - Z

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F92306

Ref.Sonepar

92510

EAN

3606480085437

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

Z

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

25 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

1.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti9 iC60L es un disyuntor miniatura (MCB) de baja tensión. Tiene 3 P con 3 polos protegidos, curva de disparo 6A y Z de corriente nominal. La capacidad nominal de interrupción de cortocircuito va hasta 50kA a 220VCA a 240VCA de acuerdo con el estándar EN/IEC 60947-2 y 15000A a 400VCA de conformidad con el estándar EN/IEC 60898-1. Cumple con la norma industrial EN/IEC 60898-1 y la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este disyuntor miniatura es para protección contra cortocircuito y corriente de sobrecarga en todas las aplicaciones. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su banda verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. Su limitación clase 3 (de acuerdo a EN/IEC60898-1) mejora el costo de protección del circuito aguas abajo. Se puede montar en riel DIN. Su ancho es de 6 tramas de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 54 mm x (Alt.) 85 mm x (Prof.) 78,5 mm. El peso es de 0,375 kg. De acuerdo con el estándar IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -35°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric