Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 4P 16A curva-K - A9F95416
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
16 AConmutación simultánea N-neutral:
noEspecificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44.5 mm
Curva de disparo - K
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9F95416
Ref.Sonepar
448120
EAN
3606480084881
Profundidad constructiva:
44.5 mm
Curva de disparo:
K
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
15 kA
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
50 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
25 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
2.4 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-35...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


