Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 1P 10A curva-C

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 1P 10A curva-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

10 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles40 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponibles

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F79110

Ref.Sonepar

91621

EAN

3606480093135

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti9 iC60N es un interruptor automático en miniatura (MCB) de baja tensión. Es un interruptor automático 1P con 1 polo protegido, corriente nominal de 10A y curva de disparo C. La capacidad nominal de corte de cortocircuito va de hasta 10kA a 220VCA a 240VCA de acuerdo con la norma EN/IEC 60947-2 y 6000A a 230VAC de acuerdo con la norma EN/IEC 60898-1. Cumple con la norma industrial EN/IEC 60898-1 y la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este interruptor automáticio en miniatura protege los circuitos contra cortocircuitos y corriente de sobrecarga. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su banda verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. El mecanismo de cierre rápido, independiente de la operación manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10.000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20.000 ciclos. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 VCA. Su clase de limitación 3 (según EN/IEC60898-1) mejora el costo de protección del circuito aguas abajo. El producto puede engancharse en un carril DIN. Su anchura es de 2 módulos de 9mm. El grado de polución es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 18 mm x (Alt.) 85 mm x (Prof.) 78,5 mm. El peso es de 0,215 kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura operacional es de -35°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric