Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 1P 6A curva-D

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 1P 6A curva-D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

D
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesC

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

6 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F75106

Ref.Sonepar

92283

EAN

3606480080975

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

1.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti9 iC60N es un disyuntor miniatura de baja tensión (MCB). Es un interruptor de circuito 1P con 1 polo protegido, corriente nominal de 6A y curva de disparo en D. La capacidad nominal de interrupción de cortocircuito aumenta hasta 10kA a 220VAC a 240VAC de acuerdo con el estándar EN/IEC 60947-2 y 6000A a 230VAC de acuerdo con el estándar EN/IEC 60898-1. Cumple con la norma industrial EN/IEC 60898-1 y la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este interruptor automático en miniatura protege los circuitos contra cortocircuitos y corriente de sobrecarga. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su banda verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. Su limitación clase 3 (de acuerdo a EN/IEC60898-1) mejora el costo de protección del circuito aguas abajo. El producto se puede enganchar en un riel DIN. Su anchura es de 2 tomas de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 18 mm x (Alt.) 85 mm x (Prof.) 78,5 mm. El peso es de 0,215 kg. De acuerdo con el estándar IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -35°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric