Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 1P+N 1A curva-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 73 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Corriente asignada - 1 A
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24318
Ref.Sonepar
550817
EAN
3303430243182
Profundidad constructiva:
73 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Corriente asignada:
1 A
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


