Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 2P 16A curva-B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 2P 16A curva-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

16 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F78216

Ref.Sonepar

91668

EAN

3606480092787

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.4 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti9 iC60N es un interruptor automático en miniatura (MCB) de baja tensión. Es un interruptor automático 2P con 2 polos protegidos, corriente nominal 16A y curva de disparo B. La capacidad nominal de corte en cortocircuito va de 20 kA a 220 VCA a 240 VCA, de acuerdo con la norma EN/IEC 60947-2 y 6000 A a 400 VCA, de acuerdo con la norma EN/IEC 60898-1. Cumple con la norma industrial EN/IEC 60898-1 y la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este interruptor automáticio en miniatura protege los circuitos contra cortocircuitos y corriente de sobrecarga. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su banda verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. El mecanismo de cierre rápido, independiente de la operación manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10.000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20.000 ciclos. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 VCA. Su clase de limitación 3 (según EN/IEC60898-1) mejora el costo de protección del circuito aguas abajo. El producto puede engancharse en un carril DIN. Su ancho es de 4 módulos de 9 mm. El grado de polución es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 36mm x (Alt.) 85mm x (Prof.) 78,5mm. El peso es de 0,25 kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura operacional es de -35°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric