Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 2P 32A curva-D - A9F75232

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

D
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesC

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

32 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles16 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F75232

Ref.Sonepar

91677

EAN

3606480080999

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.8 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti9 iC60N es un interruptor automático en miniatura de baja tensión (MCB). Es un interruptor automático 2P con 2 polos protegidos, corriente nominal de 32A y curva de disparo D. La capacidad nominal de corte en cortocircuito alcanza los 20kA a 220VCA a 240VCA, de acuerdo con la norma EN/IEC 60947-2 y los 6000A a 400VCA de acuerdo con la norma EN/IEC 60898-1. Cumple tanto con la norma industrial EN/IEC 60898-1 como con la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este interruptor automático en miniatura protege los circuitos contra cortocircuitos y corrientes de sobrecarga. Su indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su banda verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10.000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20.000 ciclos. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500VCA. Su limitación clase 3 (de acuerdo con EN/IEC60898-1) mejora el costo de protección de circuitos aguas abajo. El producto puede engancharse en un carril DIN. Su anchura es de 4 pasos de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 36mm x (Alt.) 85mm x (Prof.) 78,5mm. El peso es de 0,25kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -35°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric