Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 3P 40A curva-D - 24678
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 73 mm
Curva de disparo - D
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 40 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24678
Ref.Sonepar
10428
EAN
3303430246787
Profundidad constructiva:
73 mm
Curva de disparo:
D
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
440 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
20 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
0
Nivel de polución:
0
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


