Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 16A curva-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 73 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
60 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
24363
Ref.Sonepar
10403
EAN
3303430243632
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
73 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
0 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
0 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
20 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
0...0 Hz
Clase de limitación de intensidad:
0
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
0
Nivel de polución:
0
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


