Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 50A curva-C

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 50A curva-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

50 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponibles

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 50 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F79450

Ref.Sonepar

91390

EAN

3606480093463

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

50 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

4 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti 9 iC60N es un interruptor automático en miniatura (MCB) de baja tensión. Consiste en un interruptor automático 4P con 4 polos protegidos, una intensidad nominal de 50 A y curva de disparo C. Puede montarse en carril DIN para su instalación modular. Como interruptor automático, su poder de corte (conforme a IEC/EN 60898-1) es de 6000 A a 400 V CA. Como interruptor automático, su poder de corte (conforme a IEC/EN 60947-2) es de 20 kA a 230 V CA y 10 kA a 400 V CA. Este interruptor automático en miniatura protege los circuitos contra cortocircuitos y sobrecargas. Posee un grado de protección IP20 (conforme a IEC/EN 60529) en sus bornes. Se convierte en IP40 una vez instalado en un armario modular con categoría de aislamiento II. Su mecanismo de cierre rápido prolonga su vida útil. Su clase de limitación 3 (conforme a EN/IEC60898-1) reduce el coste de la protección de los circuitos situados aguas abajo. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al señalar el circuito defectuoso. Su banda verde Visisafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric