Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico IDPN-F 1P+N 25A curva-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9N21647
Ref.Sonepar
91527
EAN
3606480383625
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


