Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iK60N 4P 10A curva-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44.5 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9K17410
Ref.Sonepar
104659
EAN
3606480390890
Profundidad constructiva:
44.5 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
1.8 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


