Schneider Electric - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MULTI9 C60H-DC 1A C 250V DC MINIATURA CI - M9U21101

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MULTI9 C60H-DC 1A C 250V DC MINIATURA CI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9U21101

Ref.Sonepar

1176455

EAN

3606480741586

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

1 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CC

Pérdida de potencia:

2.3 W

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor Automático Multi9 C60H-DC 1P C 1 A 250 Vcc UL 1077

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric