Schneider Electric - Interruptor Automático Multi9 C60H-DC 2P C 40 A 500 Vcc UL 1077 - M9U21240

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor Automático Multi9 C60H-DC 2P C 40 A 500 Vcc UL 1077

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9U21240

Ref.Sonepar

1161693

EAN

3606480741845

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

40 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CC

Pérdida de potencia:

4.3 W

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor Automático Multi9 C60H-DC 2P C 40 A 500 Vcc UL 1077

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric