Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor automático NS800-N 4P 50kA 220/415V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 800 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 320...800 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33469

Ref.Sonepar

10747

EAN

3303430334699

Intensidad permanente nominal Iu:

800 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

320...800 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1200...8000 A

Pérdida de potencia:

60 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Este Compact NS800N es un completo disyuntor fijo de 4 polos diseñado para optimizar el espacio y la capacidad de interrupción. Es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. La capacidad de corte (Icu) es de 50kA rms a 415VCA 50/60Hz. La tensión de funcionamiento es de 690VCA 50/60Hz. El disyuntor puede operarse de forma manual con los botones ON, OFF o "push to trip". Este producto incluye una unidad de desconexión electrónica MicroLogic 2.0, con clasificación de 800A. La unidad de desconexión Micrologic 2.0 proporciona protecciones ajustables de larga duración e instantáneas. Esta versión de 4 polos (327mm x 280mm x 147mm) incluye una variedad de funciones y accesorios opcionales. Cumple con las normas internacionales IEC 69947-1 y IEC60947-2 y las especificaciones marítimas. Compact NS800N es parte de la arquitectura EcoStruxure Power de Schneider Electric.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric