Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor automático NSX400 3P 50k Micrologic 4.3 Vigi 400A - LV433938

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático NSX400 3P 50k Micrologic 4.3 Vigi 400A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Intervalo de tensión nominal - 440...440 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 160...400 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

716 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LV433938

Ref.Sonepar

322337

EAN

3606481354471

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Intervalo de tensión nominal:

440...440 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

160...400 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

240...4000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

4800...4800 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático NSX400 3P 50k Micrologic 4.3 Vigi 400A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric