Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico Resi9 2P 16A 230V curva C 6000A - R9F12216

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R9F12216

Ref.Sonepar

703567

EAN

3606481855718

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.7456 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Este producto Resi9 es un interruptor automático en miniatura (MCB). Es un disyuntor de 2P con 2 polos protegidos y 16A en corriente nominal y curva de disparo C. La capacidad de interrupción de cortocircuito con clasificación IEC es de hasta 6000A a 400VAC de conformidad con el estándar EN/IEC 60898-1. Este producto cumple con la norma EN/IEC 60898-1. Este interruptor automático en miniatura protege el circuito contra cortocircuitos y corriente de sobrecarga. El Resi9 está dirigido a edificios residenciales individuales y colectivos. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10.000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20.000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 400VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 440 VCA. La frecuencia de funcionamiento es de 50Hz o 60Hz. Puede montarse en carril DIN para una instalación modular. Su ancho es de 4 pasos de 9 mm. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 36mm x (Alt.) 81mm x (Prof.) 72mm. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 60°C.