Schneider Electric - Interruptor automático RESI9 CT manual 20A 2NA 230/240V CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 20 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R9C20220

Ref.Sonepar

703603

EAN

3606481929501

Tensión de funcionamiento nominal:

250...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

20 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Pasador para conmutador de mano:

sí

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

44 mm

Equipos adicionales posibles:

no

Con función día/noche:

no

Sin zumbido:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor automático RESI9 CT manual 20A 2NA 230/240V CA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric