Schneider Electric - Interruptor automático RESI9 toma doble 2P+T 250V - R9A15516
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
R9A15516
Ref.Sonepar
703604
EAN
3606481929594
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Clavija de conexión a toma de tierra
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
6
Profundidad constructiva:
57.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Número de tomas de salida:
2
Número de patillas activas (redondas):
4
Número de patillas activas (planas):
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


