Schneider Electric - Interruptor automático TA25 250A 4P rotary 400V - TA25D4S2504TPE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático TA25 250A 4P rotary 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de polos - 4

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Con retracción en la posición 0 - no

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TA25D4S2504TPE

Ref.Sonepar

947192

EAN

8499213926269

Modelo:

Otros

Número de polos:

4

Con posición 0 (desconexión):

sí

Con retracción en la posición 0:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Dispositivo complete en alojamiento:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de elemento de control:

Otros

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Interruptor automático TA25 250A 4P rotary 400V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric