Schneider Electric - Interruptor biométrico monoestable RGPD: conexión mediante cable de 2 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 0
Tipo de elemento de control - Otros
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5S7B2L2
Ref.Sonepar
323482
EAN
3606489824921
Número de posiciones de conmutación:
0
Tipo de elemento de control:
Otros
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Otros
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
12
Intervalo de alimentación:
0...24 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


