Schneider Electric - Interruptor bipolar 16A 2 módulos LED señalización antracita

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor bipolar 16A 2 módulos LED señalización antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color:

Antracita

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU326254S

Ref.Sonepar

293910

EAN

3606489455767

Sistema de cableado:

Interruptor de 2 polos

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

2

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7021

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Sobreimpresión/indicación:

Caracteres 0 y 1

Con piloto:

Sí

Funciones de iluminación:

Iluminado (activado)

Tipo de iluminación:

LED intercambiable

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Fuerza del impacto:

IK04

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

16 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Interruptor de calentamiento:

no

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

37.75 mm

Profundidad constructiva:

24.65 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

30 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor bipolar gama New Unica 16A con luminoso y con 2 módulos en color antracita. Con LED de señalización 1,5mA. La gama New Unica es práctica, atractiva e innovadora. Tras años de éxito en el mercado y de escuchar las opiniones que nuestros clientes y usuarios nos han trasmitido sobre Unica, hemos considerado que ha llegado el momento de mejorar un clásico de nuestra oferta. New Unica se presenta con soluciones innovadoras en funcionalidad, diseño y altas prestaciones adaptadas al hogar comunicado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric