Schneider Electric - Interruptor bipolar 16A 250V - MTN3612-0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN3612-0000
Ref.Sonepar
111333
EAN
3606480307287
Sistema de cableado:
Interruptor de 2 polos
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
sí
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
0
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Profundidad constructiva:
28 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


