Schneider Electric - Interruptor carga ISW 2P 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9S65240
Ref.Sonepar
130010
EAN
3606480531057
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
240 V
Tensión nominal mínima:
415 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
5 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1.26 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
75.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


