Schneider Electric - Interruptor carga ISW 3P 100A - A9S65391

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor carga ISW 3P 100A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor de desconexión

  • N° contactos normalmente abiertos - 3

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de polos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9S65391

Ref.Sonepar

249668

EAN

3606480531149

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión

N° contactos normalmente abiertos:

3

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de polos:

3

Corriente asignada:

100 A

Tasa de voltaje:

240 V

Tensión nominal mínima:

415 V

Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:

5 kA

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Blanco

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

75.5 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Interruptor en carga iSW, 3p, 100A, 240 V. Gama: Acti 9 - nombre corto del dispositivo: iSW - aplicación de interruptor: aislamiento, control.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric