Schneider Electric - Interruptor carga ISW 3P 125A - A9S65392
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 3
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9S65392
Ref.Sonepar
451262
EAN
3606480531187
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
3
Corriente asignada:
125 A
Tasa de voltaje:
240 V
Tensión nominal mínima:
415 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
5 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1.5 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Blanco
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
75.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


