Schneider Electric - Interruptor carga ISW con piloto 2P 32A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Desconexión con lámpara de control
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9S61232
Ref.Sonepar
91994
EAN
3606480088940
Función de conmutación:
Desconexión con lámpara de control
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
32 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión nominal mínima:
230 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Rojo
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Potencia de lámpara máx.:
1.2 W
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
75.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


