Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor COMPACT NSX400N 1,3-M 320A 3P 3R

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor COMPACT NSX400N 1,3-M 320A 3P 3R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 4800...4800 A

  • Con protección térmica - no

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Electrónico

  • Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432749

Ref.Sonepar

183918

EAN

3606480015304

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

4800...4800 A

Con protección térmica:

no

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Electrónico

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

320 A

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Otros

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

255 mm

Anchura:

140 mm

Profundidad:

110 mm

Interruptor COMPACT NSX400N 1,3-M 320A 3P 3R

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric