Schneider Electric - Interruptor con réflex iC60N TI24 63A 2P curva-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos - 2
Corriente asignada - 63 A
Tasa de voltaje - 415 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2 - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C62263
Ref.Sonepar
612340
EAN
3606480455629
Curva de disparo:
C
Número de polos:
2
Corriente asignada:
63 A
Tasa de voltaje:
415 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
0
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Anchura en módulos:
4.5
Profundidad constructiva:
44.5 mm
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Dispositivo a distancia
Corriente nominal de los contactos auxiliares:
1 A
Tensión nominal de los contactos auxiliares:
230 V
Tipo de tensión de control equipamiento auxiliar:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


