Schneider Electric - Interruptor conectado; System M; Wiser; módulo; 2 pulsadores - MEG5126-0300

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor conectado; System M; Wiser; módulo; 2 pulsadores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5126-0300

Ref.Sonepar

1202330

EAN

4042811230036

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de funcionamiento nominal:

220...240 V

Diferentes fases conectables:

no

Consumo potencia:

0.4 W

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Capacidad de expansión modular:

no

Grado de protección (IP):

IP20

El módulo pulsador MEG5126-0300 de Schneider Electric no tiene balancín. Este módulo pulsador pertenece al grupo estético 1-M, Atelier-M, M-Creativ, M-Plan II, M-Plan cristal, M-Plan metal, M-Pure, M-Pure Decor, M-Smart, System M. Con LED, brilla con una suave luminiscencia en la oscuridad. Mide 52 mm de ancho, 53 mm de alto y 25 mm de fondo. Y el tipo de control de este módulo pulsador es control global, control local. Las funciones de software incluyen la función astro, definir el estado del LED, control del rango de atenuación, habilitar el brillo de encendido/función de memoria, habilitar el modo temporizador, habilitar el modo temporizador/tiempo de sobrecarrera. Habilitación del control de la luz, gestión de la posición de la persiana y de las lamas, gestión del modo de regulación, gestión de los ajustes de disparo, control de la sobrecarrera, Programación del tiempo de conmutación, función aleatoria, ajuste del tiempo de movimiento de la persiana, inicio del temporizador de escalera (con/sin aviso), control de tiempo, actualización del firmware del dispositivo, conmutación de día de la semana. Su tipo de transmisión es por radiofrecuencia. Y es compatible con la gama , Wiser Home. Puedes utilizar Wiser App para controlar el módulo de pulsadores.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric