Schneider Electric - Interruptor crepuscular célula fotoeléctrica digital muro - CCT15260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Sensor crepuscular
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Otros
Número de núcleos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT15260
Ref.Sonepar
122905
EAN
3606480179549
Tipo de accesorio:
Sensor crepuscular
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Otros
Número de núcleos:
2
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Anchura:
43.5 mm
Altura/profundidad:
94 mm
Soporta protocolo ZigBee:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


