Schneider Electric - Interruptor crepuscular IC-100 fuerte potencia célula mural - CCT15482
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente - 2600 W
Carga máxima de lámpara fluorescente - 2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo) - 2300 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT15482
Ref.Sonepar
283578
EAN
3606489524593
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente:
2600 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
730 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
0 W
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de ajuste de valor de luminosidad:
2...100 lx
Con apagado nocturno programable:
no
Entrada de pulsador:
no
Sensor de luz de tensión nominal:
0 V
Sensor de iluminación de distancia máxima del conductor:
50 m
Sensor luminoso de la clase de protección:
II
Método de montaje del sensor luminoso:
Extensión de pared
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
67 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (IP) sensor luminoso:
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


