Schneider Electric - interruptor de came - 3 pólos - 90° - 20 A - para Ø 22 mm - K2C003HCH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Interruptor de conexión/desconexión
Número de polos - 3
Con posición 0 (desconexión) - sí
Con retracción en la posición 0 - no
Intensidad permanente nominal Iu - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K2C003HCH
Ref.Sonepar
1289474
EAN
3389110979633
Modelo:
Interruptor de conexión/desconexión
Número de polos:
3
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
8 A
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
sí
Dispositivo complete en alojamiento:
sí
Material de la carcasa:
Otros
Tipo de elemento de control:
Control de giro largo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


