Schneider Electric - Interruptor de corriente residual Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30mA B 10kA A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor de corriente residual Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30mA B 10kA A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

10 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A
Ver las opciones disponibles0.3 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

10 kA
Ver las opciones disponibles6 kA

Curva de disparo:

B
Ver las opciones disponiblesC

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9D37210

Ref.Sonepar

612346

EAN

3606481157157

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

10 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Clase de limitación de intensidad:

3

Pérdida de potencia:

2.06 W

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

10 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

15 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

10 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Curva de disparo:

B

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

45 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Interruptor de corriente residual Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30mA B 10kA A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric