Schneider Electric - Interruptor de corriente residual iC60 RCBO 2P 16A B 10000A/15kA 30mA A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
16 ATipo de corriente de fuga:
AEspecificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9D37216
Ref.Sonepar
612347
EAN
3606481157171
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Clase de limitación de intensidad:
3
Pérdida de potencia:
2.28 W
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
10 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
15 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
10 kA
Características de desconexión:
Sin retardo
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Curva de disparo:
B
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
45 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


