Schneider Electric - Interruptor de cuerda, compatible con System M y D-Life, 1 polo, 2 vías, 10AX, terminales rápidos, IP20 - MEG3186-0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Cable tractor
Sistemas de montaje - Elemento básico
Conmutador de pulsador - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG3186-0000
Ref.Sonepar
1201699
EAN
4042811144906
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Cable tractor
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Conmutador de pulsador:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
sí
Material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Profundidad constructiva:
28 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


