Schneider Electric - Interruptor de persiana 10A 1m blanco polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor de persiana 10A 1m blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Para persianas venecianas - no

  • Para persianas de rodillo - sí

  • Para toldos - no

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Interruptor de 1 polo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU310818SC

Ref.Sonepar

893404

EAN

3606481954718

Para persianas venecianas:

no

Para persianas de rodillo:

sí

Para toldos:

no

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Interruptor de 1 polo

Número de polos:

1

Método de funcionamiento:

Balancín

Con bloqueo eléctrico:

no

Con pestillo mecánico:

sí

Controlable de forma mecánica:

sí

Controlable de forma electrónica:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Corriente asignada:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Número de botones:

2

Número de módulos (sistema modular):

1

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

40.6 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

34 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor de persiana 10A 1m blanco polar

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric