Schneider Electric - INTERRUPTOR DE PERSIANAS 10AX ANTRACITA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para persianas venecianas - no
Para persianas de rodillo - sí
Para toldos - no
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDD114104
Ref.Sonepar
1011419
EAN
3606481479891
Para persianas venecianas:
no
Para persianas de rodillo:
sí
Para toldos:
no
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Otros
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
sí
Con pestillo mecánico:
no
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
2
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
24 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


