Schneider Electric - Interruptor de presión diferencial: 0 a 200 mbar, SPP920-200mbar - 004701120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor mínimo del rango de medición en bar - 0 bar
Rango de medición valor máximo en bar - 2 bar
legible - sí
Con visualizador - no
Distancia diferencial ajustable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004701120
Ref.Sonepar
1179737
EAN
7332552011283
Valor mínimo del rango de medición en bar:
0 bar
Rango de medición valor máximo en bar:
2 bar
legible:
sí
Con visualizador:
no
Distancia diferencial ajustable:
no
Histéresis diferencial de rango/interruptor 2:
0...0.02 bar
Tipo de palpador:
Otros
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
1 A
Máxima temperatura media:
80 °C
máx. presión de funcionamiento:
0.2 bar
Grado de protección (IP):
IP65
Prueba de explosión:
no
Altura:
94 mm
Anchura:
65 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


