Schneider Electric - INTERRUPTOR DE TARJETA CONTACTO DE CIERRE LUZ INDICADORA 6A 250V CA SIN TORNILLOS MERTEN - MEG3760-0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 1
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG3760-0000
Ref.Sonepar
1178870
EAN
4042811144838
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
1
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
6 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


